BOSCH Sabre Saw Blades for Wood and Metal S 3456 XF 200mm 1set(5pcs)

#Nomor SKU S000089957
Wishlist
Rating:
90% of 100
(2)
Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S 3456 XF
Unit 1set(5pcs)
Body Material HCS
Max. Cut Capacity (mm) 150
Area of Application (mm) Wood with nails/metal, chipboard (<150 ), sheet metals, aluminium profiles (3-18 ), glass fibre reinforced plastic/epoxy (<150 )
Type Progressor for wood and metal
Tooth Design side set, milled
Tooth Spacing (mm)/Tpi 2.2-4.6
Tooth Pitch (TPI) 6-12
Total Length (mm) 200
Total Length (inch) 8
Width (mm) 19
Thickness (mm) 1.25
Blade Material Bi-Metal
Blade Material Abbreviation BIM
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 08 March 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bilah Gergaji Bolak-Balik S 3456 XF Progressor for Wood and Metal memberikan potongan yang kuat dan cepat pada bahan tebal dan tipis
Gigi dirancang khusus untuk memotong berbagai kayu dan logam, termasuk aluminium
Bahan gauge tebal sedang (1,25 mm) memberikan keseimbangan terbaik antara kecepatan, fleksibilitas, dan stabilitas saat memotong
Bilah BIM dioptimalkan untuk paku lunak dan komponen logam non-besi. Panjang standar memungkinkan kapasitas pemotongan 150 mm
Description
S 3456 XF Progressor for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers powerful and fast cuts in thick and thin materials
Teeth are specially designed for cutting a variety of wood and metal, including aluminium
Medium-thick gauge material (1.25 mm) provides the best balance of speed, flexibility and stability when cutting
BIM blade optimised for soft nails and non-ferrous metal components. Standard length enables a 150 mm cutting capacity
Fitur
Bilah Gergaji Bolak-Balik S 3456 XF Progressor for Wood and Metal memberikan potongan yang kuat dan cepat pada bahan tebal dan tipis
Pitch gigi yang meningkat secara progresif memungkinkan potongan yang kuat dan cepat pada bahan dengan berbagai kepadatan
Gigi dirancang khusus untuk memotong berbagai kayu dan logam, termasuk aluminium
Cocok untuk semua gergaji bolak-balik S-shank.
Feature
S 3456 XF Progressor for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers powerful and fast cuts in thick and thin materials
Progressively increasing tooth pitch enables strong, rapid cuts in materials with a wide range of densities
Teeth are specially designed for cutting a variety of wood and metal, including aluminium
Fits all S-shank reciprocating saws.
Kegunaan
Untuk Gergaji Bolak-balik

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk