BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus T 102 H 100mm 1set(3pcs)
Rp97.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | T 102 H |
|---|---|
| Unit | 1set(3pcs) |
| Recommended Max. Material Thickness (mm) | 30 |
| Type Jigsaw | Clean for PVC |
| Type Blade | T 102 H |
| Cutting Type | Lurus |
| Final Result | Sangat Baik |
| Material | HCS |
| Tooth Design | ground teeth and taper ground |
| Recommended Min. Material Thickness (mm) | 3 |
| Tooth Spacing | 2.3 |
| Total Length (mm) | 100 |
| Area of Application (mm) | Clean cuts in PVC, PA, PS sheets (3-30); profiles, bars (<30) |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 March 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 23 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Bilah Jigsaw T 102 H Clean for PVC memberikan potongan lurus bersih pada plastik. Giginya yang digerinda presisi dengan bodi yang digerinda tirus memotong dengan bersih, sementara geometri giginya didesain untuk mencegah pelelehan dan menghindari pembentukan serpihan kontinu saat memotong PVC. HCS (baja karbon tinggi) pada bilah ini cocok untuk memotong plastik thermoplast non-abrasif. Bilah ini dibekali dengan pitch gigi halus (2.3) untuk memotong lembaran plastik dengan ketebalan 3-30, sementara standar panjangnya (100) memotong pipa plastik, profil, dan untaian padat dengan diameter hingga 30. Untuk digunakan bersama jigsaw dengan sistem penjepit T-Shank.
Bilah Jigsaw T 102 H Clean for PVC memberikan potongan lurus bersih pada plastik.
- Gigi yang digerinda presisi dengan bodi yang digerinda tirus memotong dengan bersih.
- Geometri gigi didesain untuk mencegah pelelehan dan menghindari pembentukan serpihan kontinu saat memotong PVC.
- HCS cocok untuk memotong plastik thermoplast non-abrasif.
Bilah Jigsaw T 102 H Clean for PVC memberikan potongan lurus bersih pada plastik.
- Gigi yang digerinda presisi dengan bodi yang digerinda tirus memotong dengan bersih.
- Geometri gigi didesain untuk mencegah pelelehan dan menghindari pembentukan serpihan kontinu saat memotong PVC.
- HCS cocok untuk memotong plastik thermoplast non-abrasif.
Description
T 102 H Clean for PVC Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in plastic
Tooth geometry is designed to prevent melting and avoid continuous chip formation when cutting PVC
HCS appropriate for cutting non-abrasive thermoplast plastics
Fine tooth pitch cuts plastic sheets and standard length cuts plastic pipes, profiles and solid strands
Tooth geometry is designed to prevent melting and avoid continuous chip formation when cutting PVC
HCS appropriate for cutting non-abrasive thermoplast plastics
Fine tooth pitch cuts plastic sheets and standard length cuts plastic pipes, profiles and solid strands
Feature
T 102 H Clean for PVC Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in plasticPrecision-ground teeth with taper-ground body cut cleanly
Tooth geometry is designed to prevent melting and avoid continuous chip formation when cutting PVC
Fits all T-shank jigsaws.
Kegunaan
Untuk JigsawKetentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/S000089947-2.jpg)