BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam T 118 AF Progressor 92mm 1set(5pcs)

#Nomor SKU S000089939
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T 118 AF
Unit 1set(5pcs)
Total Length (mm) 92
Area of Application (mm) thin sheet metals, perforated sheet metals (1-3)
Tooth Spacing (mm) 1.1-1.5
Tooth Design wavy set, milled
Type Blade T 118 AF
Material BIM
Cutting Type Lurus
Type Jigsaw Flexible for metal
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 08 March 2017
Terakhir Diperbaharui 23 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bilah Jigsaw T 118 AF Flexible for Metal bersifat tahan pecah ketika membuat potongan lurus pada logam. Gigi wavy-set-nya yang difrais didesain untuk memotong logam lembaran. Terbuat dari BIM (bi-metal), strip gigi HSS (baja kecepatan tinggi) yang sepenuhnya diperkeras pada bilah ini di-bonding dengan bodi HCS (baja karbon tinggi) yang sangat elastis, yang mengurangi risiko patah dan memberikan kekerasan yang memadai dan fleksibilitas yang diperlukan untuk memotong logam lembaran berlubang yang terbuat dari baja berkekuatan standar. Bilah ini dibekali dengan pitch gigi progresif sangat halus (1.1-1.5) dan memotong berbagai lembaran logam tipis dengan ketebalan 1-3. Untuk digunakan bersama jigsaw dengan sistem penjepit T-Shank.

Bilah Jigsaw T 118 AF Flexible for Metal bersifat tahan pecah ketika membuat potongan lurus pada logam.
- Gigi wavy-set yang difrais didesain untuk memotong logam lembaran.
- Strip gigi baja bi-metal kecepatan tinggi yang sepenuhnya diperkeras dan bodi baja karbon yang sangat elastis mengurangi risiko patah.
- Pitch gigi progresif sangat halus (1.1-1.5) memotong berbagai lembaran logam tipis dengan ketebalan 1-3.
Description
Breakproof in Perforated Sheet Metal

T 118 AF Flexible for Metal Jigsaw Blade is breakproof when making straight cuts in metal
Bi-metal, fully hardened high-speed steel tooth strip and highly elastic carbon steel body reduce risk of breakage
Very fine progressive tooth pitch (1.1-1.5 mm) cuts a variety of thin metal sheets with 1-3 mm thickness
For use with jigsaws with T-Shank clamping systems.
Fitur
Bilah Jigsaw T 118 AF Flexible for Metal bersifat tahan pecah ketika membuat potongan lurus pada logam
Gigi wavy-set yang difrais didesain untuk memotong logam lembaran
Strip gigi baja bi-metal kecepatan tinggi yang sepenuhnya diperkeras dan bodi baja karbon yang sangat elastis mengurangi risiko patah
Cocok untuk semua jigsaw T-shank.
Feature
T 118 AF Flexible for Metal Jigsaw Blade is breakproof when making straight cuts in metal

Milled, wavy-set teeth designed for cutting sheet metal
Bi-metal, fully hardened high-speed steel tooth strip and highly elastic carbon steel body reduce risk of breakage
Fits all T-shank jigsaws.
Kegunaan
Untuk Jigsaw
Use
For Jigsaws

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk