Bilah Jigsaw T 144 DF Speed for Hard Wood memberikan potongan lurus cepat pada kayu. Gigi side-set yang digerinda tajam membuat potongan cepat. Terbuat dari BIM (bi-metal), strip gigi HSS (baja kecepatan tinggi) yang sepenuhnya diperkeras pada bilah ini di-bonding dengan bodi HCS (baja karbon tinggi) yang sangat elastis, sehingga menjadikannya cocok untuk memotong bahan keras seperti kayu keras dan bahan pekerjaan kayu abrasif. Produk ini memiliki pitch gigi progresif besar (4-5.2) dan memotong berbagai bahan kayu padat dengan ketebalan 5-50. Untuk digunakan bersama jigsaw dengan sistem penjepit T-Shank.
Bilah Jigsaw T 144 DF Speed for Hard Wood memberikan potongan lurus cepat pada kayu.
- Gigi side-set yang digerinda tajam membuat potongan cepat.
- Strip gigi baja bi-metal kecepatan tinggi yang sepenuhnya diperkeras dan bodi baja karbon yang sangat elastis untuk memotong bahan keras.
- Pitch gigi progresif besar (4-5.2) memotong berbagai bahan kayu padat dengan ketebalan 5-50.
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu T 144 DF Clean for PP 100mm 1set(5pcs)
Rp179.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | T 144 DF |
|---|---|
| Unit | 1set(5pcs) |
| Jigsaw Blade Type | T144 DF |
| Total Length (mm) | 100 |
| Tooth Spacing (mm) | 4-5.2 |
| Final Result | Baik |
| Tooth Design | side set, ground |
| Recommended Min. Material Thickness (mm) | 5 |
| Material | BIM |
| Type Jigsaw | Speed for Hard Wood |
| Area of Application (mm) | Hardwood and softwood (5-50 ), all types of panels, including laminates |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 March 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Description
Fast Cuts in Hardwood and Abrasive Woodworking Materials
T 144 DF Speed for Hard Wood Jigsaw Blade delivers fast straight cuts in wood
Bi-metal, fully hardened high-speed steel tooth strip and highly elastic carbon steel body for cutting hard materials
Large progressive tooth pitch (4-5.2 mm) cuts a variety of solid wooden materials with 5-50 mm thickness
For use with jigsaws with T-Shank clamping systems.
T 144 DF Speed for Hard Wood Jigsaw Blade delivers fast straight cuts in wood
Bi-metal, fully hardened high-speed steel tooth strip and highly elastic carbon steel body for cutting hard materials
Large progressive tooth pitch (4-5.2 mm) cuts a variety of solid wooden materials with 5-50 mm thickness
For use with jigsaws with T-Shank clamping systems.
Fitur
Bilah Jigsaw T 144 DF Speed for Hard Wood memberikan potongan lurus cepat pada kayuGigi side-set yang digerinda tajam membuat potongan cepat
Strip gigi baja bi-metal kecepatan tinggi yang sepenuhnya diperkeras dan bodi baja karbon yang sangat elastis untuk memotong bahan keras
Cocok untuk semua jigsaw T-shank.
Feature
T 144 DF Speed for Hard Wood Jigsaw Blade delivers fast straight cuts in woodSharp-ground, side-set teeth make fast cuts
Bi-metal, fully hardened high-speed steel tooth strip and highly elastic carbon steel body for cutting hard materials
Fits all T-shank jigsaws.
Kegunaan
Untuk JigsawKetentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/S000089934-2.jpg)