BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu T 244 D Soft Material 100mm 1set(5pcs)

#Nomor SKU S000089932
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T 244 D
Unit 1set(5pcs)
Total Length (mm) 100
Area Of Application Softwood (5-50 mm), chipboards, wood core plywood, fibre boards, especially for curve cuts
Material HCS
Tooth Design side set, ground
Recommended Min. Material Thickness (mm) 5
Tooth Spacing (mm) 4-5.2
Type Jigsaw Speed for Wood
Area of Application (mm) Softwood (5-50 ), chipboards, wood core plywood, fibre boards, especially for curve cuts
Final Result Baik
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 08 March 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bilah Jigsaw T 244 D Speed for Wood memberikan potongan melengkung cepat pada kayu. Gigi side-set yang digerinda tajam menghasilkan potongan cepat, sementara lebar bilahnya yang sempit dioptimalkan untuk potongan melengkung. Bahan bilah baja karbon tinggi cocok untuk kayu lunak dan bahan pekerjaan kayu non-abrasif. Selain itu, pitch gigi progresif besarnya (4-5.2) memotong berbagai bahan pekerjaan kayu dengan ketebalan 5-50. Untuk digunakan bersama jigsaw dengan sistem penjepit T-Shank.

Bilah Jigsaw T 244 D Speed for Wood memberikan potongan melengkung cepat pada kayu.
- Gigi side-set yang digerinda tajam menghasilkan potongan cepat.
- Lebar bilah yang sempit dioptimalkan untuk potongan melengkung.
- Bahan baja karbon tinggi cocok untuk memotong kayu lunak dan bahan pekerjaan kayu non-abrasif.
Description
Fast Curved Cuts in Softwood and Non-Abrasive Woodworking Materials

T 244 D Speed for Wood Jigsaw Blade delivers fast curved cuts in wood
Narrow blade width optimised for curved cuts
High carbon steel material is appropriate for cutting softwood and non-abrasive woodworking materials
Large progressive tooth pitch (4-5.2 mm) cuts a variety of woodworking materials with 5-50 mm thickness






For use with jigsaws with T-Shank clamping systems.


View more
Fitur
Bilah Jigsaw T 244 D Speed for Wood memberikan potongan melengkung cepat pada kayu
Gigi side-set yang digerinda tajam menghasilkan potongan cepat
Lebar bilah yang sempit dioptimalkan untuk potongan melengkung
Cocok untuk semua jigsaw T-shank.
Feature
T 244 D Speed for Wood Jigsaw Blade delivers fast curved cuts in wood

Sharp-ground, side-set teeth produce fast cuts
Narrow blade width optimised for curved cuts
Fits all T-shank jigsaws.
Kegunaan
Untuk Jigsaw

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk