Bilah Jigsaw T 101 B Clean for Wood memberikan potongan lurus bersih pada kayu. Giginya yang digerinda presisi dengan bodi yang digerinda tirus memungkinkan hasil yang bersih. Terbuat dari baja karbon tinggi, bilah ini cocok untuk memotong kayu lunak dan bahan pekerjaan kayu non-abrasif. Bilah ini dibekali dengan pitch gigi progresif halus (2.7) untuk memotong bahan pekerjaan kayu dengan ketebalan 3-30. Untuk digunakan bersama jigsaw dengan sistem penjepit T-Shank.
Bilah Jigsaw T 101 B Clean for Wood memberikan potongan lurus bersih pada kayu.
- Gigi yang digerinda presisi dengan bodi yang digerinda tirus memungkinkan hasil yang bersih.
- Bahan baja karbon tinggi cocok untuk memotong kayu lunak dan bahan pekerjaan kayu non-abrasif.
- Pitch gigi progresif halus (2.7) memotong bahan pekerjaan kayu dengan ketebalan 3-30.
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu T 101 B Flexible 100mm 1set(5pcs)
Rp119.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | T 101 B |
|---|---|
| Unit | 1set(5pcs) |
| Total Length (mm) | 100 |
| Area Of Application | Softwood, chipboard, wood core plywood, fibre boards (3-30 mm) and plastics/epoxy (diameter <30 mm) |
| Material | HCS |
| Tooth Design | ground teeth and taper ground |
| Recommended Min. Material Thickness (mm) | 3 |
| Tooth Spacing (mm) | 2.7 |
| Type Jigsaw | Clean for Wood |
| Area of Application (mm) | Softwood, chipboard, wood core plywood, fibre boards (3-30 ) and plastics/epoxy (diameter <30 ) |
| Final Result | Sangat Baik |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 March 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Description
Clean Cuts in Softwood and Non-Abrasive Woodworking Materials
T 101 B Clean for Wood Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in wood
High carbon steel material is appropriate for cutting softwood and non-abrasive woodworking materials
Fine progressive tooth pitch (2.7 mm) cuts woodworking materials with 3-30 mm thickness
For use with jigsaws with T-Shank clamping systems.
View more
T 101 B Clean for Wood Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in wood
High carbon steel material is appropriate for cutting softwood and non-abrasive woodworking materials
Fine progressive tooth pitch (2.7 mm) cuts woodworking materials with 3-30 mm thickness
For use with jigsaws with T-Shank clamping systems.
View more
Fitur
Bilah Jigsaw T 101 B Clean for Wood memberikan potongan lurus bersih pada kayu.Gigi yang digerinda presisi dengan bodi yang digerinda tirus memungkinkan hasil yang bersih
Bahan baja karbon tinggi cocok untuk memotong kayu lunak dan bahan pekerjaan kayu non-abrasif.
Cocok untuk semua jigsaw T-shank.
Feature
T 101 B Clean for Wood Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in woodPrecision-ground teeth with taper-ground body enable spotless results
High carbon steel material is appropriate for cutting softwood and non-abrasive woodworking materials
Fits all T-shank jigsaws.
Kegunaan
Untuk JigsawUse
For JigsawsKetentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/S000089926-2.jpg)