Bilah Gergaji Sirkular Multi-Bahan memberikan potongan yang kuat pada berbagai bahan
Bilah dasar yang terbuat dari baja yang diperkeras SK5 yang stabil secara dimensi (> 40 HRC) memastikan akurasi
Slot ekspansi bilah mengurangi getaran saat digunakan, yang meredam kebisingan dan mengurangi pembentukan panas
Gigi HLTCG (High-Low Triple Chip Ground) membuat bilah ini tangguh untuk mengerjakan bahan abrasif
Gigi HLTCG (High-Low Triple Chip Ground) membuat Bilah Gergaji Sirkular Multi-Bahan tangguh untuk mengerjakan bahan abrasif.
Bilah ini kompatibel dengan gergaji mitre, gergaji mitre geser, dan gergaji meja.
BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material 2608642210 Speed Hard Wood 306x30mmx120T 1pc
Rp829.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2608642210 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Part Number | 2 608 642 210 |
| Cutting Result | Fine Cut |
| Pin Hole/Pitch Circle Diameter | No |
| Hook Angle (°) (α) | -5 |
| Relief Angle (°) (β) | 15 |
| Bore Size (mm) | 30 |
| Outside Diameter (mm) | 306 |
| Number of Teeth | 120 |
| Tooth Shape | TCG |
| Bore with Reduction Ring (mm) | 20/25 |
| Width of Cut (b1)/Base bl. thickness (b2) (mm) | 2.7/2 |
| Maximum Rotation Speed (rpm) | 5000 |
| Berat (Kg) | 1.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 March 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Description
Multi Material Circular Saw Blade delivers powerful cuts in a wide range of materials
Base blade made of dimensionally stable SK5 hardened steel (> 40 HRC) ensures accuracy
Expansion slots lower vibration during use, which dampens noise and reduces heat development
HLTCG (High-Low Triple Chip Ground) teeth make the blade robust for working with abrasive materials
The HLTCG (High-Low Triple Chip Ground) teeth make the Multi Material Circular Saw Blade robust for working with abrasive materials.
It is compatible with mitre, sliding mitre and table saws.
Base blade made of dimensionally stable SK5 hardened steel (> 40 HRC) ensures accuracy
Expansion slots lower vibration during use, which dampens noise and reduces heat development
HLTCG (High-Low Triple Chip Ground) teeth make the blade robust for working with abrasive materials
The HLTCG (High-Low Triple Chip Ground) teeth make the Multi Material Circular Saw Blade robust for working with abrasive materials.
It is compatible with mitre, sliding mitre and table saws.
Fitur
Bilah Gergaji Sirkular Multi-Bahan memberikan potongan yang kuat pada berbagai bahanGigi karbida berkualitas tinggi yang digerinda dengan presisi membuat bilahnya cukup tangguh untuk memotong berbagai bahan
Bilah dasar yang terbuat dari baja yang diperkeras SK5 yang stabil secara dimensi (> 40 HRC) memastikan akurasi
Lubang bekerja dengan atau tanpa ring reduksi agar sesuai dengan ukuran yang berbeda.
Feature
Multi Material Circular Saw Blade delivers powerful cuts in a wide range of materialsHigh-quality precision-ground carbide teeth make the blade robust enough for cutting various materials
Base blade made of dimensionally stable SK5 hardened steel (> 40 HRC) ensures accuracy
Bore works with or without reduction rings to fit different sizes.
Kegunaan
Untuk Gergaji MitreKetentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||