BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material 2608642193 Clean 184x20mmx60T 1pc

#Nomor SKU S000089917
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2608642193
Unit 1pc
Part Number 2 608 642 193
Hook Angle (°) (α) -5
Bore with Reduction Ring (inch) 5/8
Relief Angle (°) (β) 15
Outer Diameter (inch) 7.25
Bore Size (mm) 20
Outside Diameter (mm) 184
Number of Teeth 60
Tooth Shape TCG
Bore with Reduction Ring (mm) 16
Width of Cut (b1)/Base bl. thickness (b2) (mm) 2/1.5
Maximum Rotation Speed (rpm) 8000
Cutting Result Fine Cut
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 08 March 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bilah Gergaji Sirkular Multi-Bahan memberikan potongan yang kuat pada berbagai bahan

Bilah dasar yang terbuat dari baja yang diperkeras SK5 yang stabil secara dimensi (> 40 HRC) memastikan akurasi
Slot ekspansi bilah mengurangi getaran saat digunakan, yang meredam kebisingan dan mengurangi pembentukan panas
Gigi HLTCG (High-Low Triple Chip Ground) membuat bilah ini tangguh untuk mengerjakan bahan abrasif
Description
Multi Material Circular Saw Blade delivers powerful cuts in a wide range of materials

Base blade made of dimensionally stable SK5 hardened steel (> 40 HRC) ensures accuracy
Expansion slots lower vibration during use, which dampens noise and reduces heat development
HLTCG (High-Low Triple Chip Ground) teeth make the blade robust for working with abrasive materials
The HLTCG (High-Low Triple Chip Ground) teeth make the Multi Material Circular Saw Blade robust for working with abrasive materials.

It is compatible with hand-held saws.
Fitur
Bilah Gergaji Sirkular Multi-Bahan memberikan potongan yang kuat pada berbagai bahan
Gigi karbida berkualitas tinggi yang digerinda dengan presisi membuat bilahnya cukup tangguh untuk memotong berbagai bahan
Bilah dasar yang terbuat dari baja yang diperkeras SK5 yang stabil secara dimensi (> 40 HRC) memastikan akurasi
Lubang bekerja dengan atau tanpa ring reduksi agar sesuai dengan ukuran yang berbeda.
Feature
Multi Material Circular Saw Blade delivers powerful cuts in a wide range of materials
High-quality precision-ground carbide teeth make the blade robust enough for cutting various materials
Base blade made of dimensionally stable SK5 hardened steel (> 40 HRC) ensures accuracy
Bore works with or without reduction rings to fit different sizes.
Kegunaan
Untuk Gergaji Sirkular Genggam

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk