BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood Speed 2608642980 for Mitre Saws 184x20mmx40T 1pc

#Nomor SKU S000089890
Wishlist
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2608642980
Unit 1pc
Part Number 2 608 642 980
Width of Cut (b1)/Base bl. thickness (b2) (mm) 2/1.4
Hook Angle (°) (α) 15
Maximum Rotation Speed (rpm) 8000
For Hand-Held Saws
Cutting Result Fine Cut
Outside Diameter (mm) 184
Bore Size (mm) 20
Number of Teeth 40
Tooth Shape ATB
Relief Angle (°) (β) 15
Bore with Reduction Ring (mm) 16
Bore with Reduction Ring (inch) 5/8
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 08 March 2017
Terakhir Diperbaharui 30 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bilah Gergaji Sirkular Expert for Wood menawarkan masa pakai lama dengan performa pemotongan tinggi di kayu

Lapisan ProteQtion mencegah korosi dan mengurangi gesekan
Slot anti-getaran untuk pemotongan yang sangat halus, jauh lebih sedikit bising dan secara signifikan mengurangi getaran
Bilah Gergaji Sirkular Expert for Wood memiliki geometri gigi ATB: jumlah gigi tinggi untuk hasil yang bersih, jumlah gigi rendah untuk hasil yang kuat
Description
Long Lifetime with High Cutting Performance in Wood

Expert for Wood Circular Saw Blade offers a long lifetime with high cutting performance in wood
ProteQtion coating prevents corrosion and reduces friction
Anti-vibration slots for particularly smooth cutting, considerably less noise and significantly reduced vibration
Expert for Wood Circular Saw Blades have ATB tooth geometry: high tooth count for clean results, low tooth count for solid
Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.
It is compatible with plunge and hand-held saws
Fitur
Bilah Gergaji Sirkular Expert for Wood menawarkan masa pakai lama dengan performa pemotongan tinggi di kayu
Gigi MicroteQ Extra Hard diproduksi secara internal oleh Bosch dari butiran karbida yang sangat kuat untuk daya tahan yang tinggi
Lapisan ProteQtion mencegah korosi dan mengurangi gesekan
Lubang bekerja dengan atau tanpa ring reduksi agar sesuai dengan ukuran yang berbeda.
Feature
Expert for Wood Circular Saw Blade offers a long lifetime with high cutting performance in wood

Extra Hard MicroteQ teeth are manufactured in-house by Bosch from extremely strong carbide grains for high durability
ProteQtion coating prevents corrosion and reduces friction
Bore works with or without reduction rings to fit different sizes.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan