BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu 2608644318 for Hand-Held Saws 180x2.6/1.6x25.4 1pc

#Nomor SKU S000089885
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2608644318
Unit 1pc
Part Number 2 608 644 318
Width of Cut (b1) (mm) 2.6
Maximum Speed (rpm) 8000
Width of Cut (b1)/Base bl. thickness (b2) (mm) 2.6/1.6
Bore Size (mm) 25.4
Outside Diameter (mm) 180
Number of Teeth 60
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 08 March 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bilah Gergaji Sirkular Eco for Wood merupakan pilihan yang disukai untuk potongan andal di kayu
Gigi yang sepenuhnya digerinda memberikan pemotongan yang halus dan mudah
Gigi yang dipilih dengan baik memastikan masa pakai yang bagus
Lubang bekerja dengan atau tanpa ring reduksi agar sesuai dengan ukuran yang berbeda.
Description
Eco for Wood Circular Saw Blade is the preferred choice for reliable cuts in wood
Fully ground teeth provide smooth and effortless cutting
Well-selected teeth ensure a good lifetime
Bore works with or without reduction rings to fit different sizes.
Fitur
Bilah Gergaji Sirkular Eco for Wood merupakan pilihan yang disukai untuk potongan andal di kayu
Gigi yang sepenuhnya digerinda memberikan pemotongan yang halus dan mudah
Gigi yang dipilih dengan baik memastikan masa pakai yang bagus
Lubang bekerja dengan atau tanpa ring reduksi agar sesuai dengan ukuran yang berbeda.
Kegunaan
Untuk Gergaji Sirkular Genggam

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk