Cakram Pemotong Intan Best for Universal memberikan potongan cepat pada bahan bangunan universal
Matriks intan yang dioptimalkan memberikan potongan tercepat di semua jenis bahan bangunan
Segmen pemotongan intan yang dilas laser (tinggi 15 mm) tangguh untuk pekerjaan berkecepatan tinggi
BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best 2608603329 125x22.23/20x2mm 1pc
Rp159.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2608603329 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Diameter (mm) | 125 |
| Bore Diameter (mm) | 22.23/20 |
| Cutting Width (mm) | 2 |
| Segment Height (mm) | 12 |
| Best Cutting For | Universal |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 March 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Description
Fast Cuts in Universal Building Materials
Best for Universal Diamond Cutting Disc provides fast cuts in universal building materials
Optimised diamond matrix provides fastest cuts in all sorts of building materials
Laser-welded diamond cutting segments (15-mm height) are robust for high-speed work
It is compatible with angle grinders.
View more
Best for Universal Diamond Cutting Disc provides fast cuts in universal building materials
Optimised diamond matrix provides fastest cuts in all sorts of building materials
Laser-welded diamond cutting segments (15-mm height) are robust for high-speed work
It is compatible with angle grinders.
View more
Fitur
Cakram Pemotong Intan Best for Universal memberikan potongan cepat pada bahan bangunan universalDesain segmen Speedteq khusus dan susunan intan 3Dteq memastikan pemotongan yang sangat cepat
Matriks intan yang dioptimalkan memberikan potongan tercepat di semua jenis bahan bangunan
Dengan lubang 22,23 mm untuk angle grinder mur pengunci standar.
Feature
Best for Universal Diamond Cutting Disc provides fast cuts in universal building materialsSpecial Speedteq segment design and 3Dteq diamond arrangement ensures highly rapid cutting
Optimised diamond matrix provides fastest cuts in all sorts of building materials
With 22.23 mm bore for standard locking nut angle grinders.
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||