Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembok
Dapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max
4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) 2608685877 Flat 40x400/520mm 1pc
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2608685877 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Total length l2 (mm) | 520 |
| Working Length L1 (mm) | 400 |
| Length (mm) | 520 |
| Diameter (D) (mm) | 40 |
| Cutting Direction | Kanan |
| Drill Bit Shape | Two Grooves |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 March 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 31 October 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Description
SDS max-4 Drill Bit is equipped with a 4-cutter head and delivers long lifetime in concrete
4-cutter design ensures prolonged use with no jamming when drilling rebar
2-flute U-shape also lenghthens life while offering good dust removal
Fits all SDS max rotary hammer drills.
4-cutter design ensures prolonged use with no jamming when drilling rebar
2-flute U-shape also lenghthens life while offering good dust removal
Fits all SDS max rotary hammer drills.
Fitur
Pahat Runcing SDS max RTec Speed cocok untuk pekerjaan presisi pada beton tanpa gangguan kerja apa pun dan dengan lebih sedikit macetUjung puntir penajaman mandiri memberikan permukaan pembuangan material yang lebih lebar, yang memungkinkan pekerjaan lancar
Elemen RTec memberikan tingkat pembuangan material yang lebih tinggi dibanding chisel runcing standar
Cocok untuk semua bor rotary hammer SDS max.
Feature
SDS max-4 Drill Bit is equipped with a 4-cutter head and delivers long lifetime in concrete2-flute U-shape also lenghthens life while offering good dust removal
Durability is further secured via the bit´s highly durable carbide, which resists wear
Kegunaan
Untuk Bor Rotary HammerKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/BOSCH%20Hammer%20Drill%20SDS%20Max-4%20(Mata%20Bor%20Tembok%20Beton)%202608685877%20Flat%2040x400%2F520mm%201pc/kmS000089742-6.jpg)