BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) 2608680289 18x400/460mm 1pc

#Nomor SKU S000089688
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2608680289
Unit 1pc
Total length l2 (mm) 460
Working Length L1 (mm) 400
Diameter (D) (mm) 18
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 08 March 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mata Bor SDS plus-1 dioptimalkan untuk mengebor beton

Desain alur 2 alur bentuk U memberikan pembuangan debu yang efektif dan masa pakai standar
Description
SDS plus-1 Drill Bit is optimised for drilling in concrete

2-flute U-shape flute design provides effective dust removal and standard lifetime
Fitur
Mata Bor SDS plus-1 dioptimalkan untuk mengebor beton
Pelat Karbida Tungsten 2 cutter membuat mata bornya lebih keras
Desain alur 2 alur bentuk U memberikan pembuangan debu yang efektif dan masa pakai standar
Cocok untuk semua bor rotary hammer SDS plus.
Feature
SDS plus-1 Drill Bit is optimised for drilling in concrete

2-cutter Tungsten Carbide plate makes the bit extra tough
2-flute U-shape flute design provides effective dust removal and standard lifetime
Fits all SDS plus rotary hammer drills.
Kegunaan
Untuk Bor Rotary Hammer

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk