Mata Bor SDS plus-1 dioptimalkan untuk mengebor beton
Desain alur 2 alur bentuk U memberikan pembuangan debu yang efektif dan masa pakai standar
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) 2608680270 8x100/160mm 1pc
Rp31.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2608680270 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Total length l2 (mm) | 160 |
| Working Length L1 (mm) | 100 |
| Diameter (D) (mm) | 8 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 March 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Description
SDS plus-1 Drill Bit is optimised for drilling in concrete
2-flute U-shape flute design provides effective dust removal and standard lifetime
2-flute U-shape flute design provides effective dust removal and standard lifetime
Fitur
Mata Bor SDS plus-1 dioptimalkan untuk mengebor betonPelat Karbida Tungsten 2 cutter membuat mata bornya lebih keras
Desain alur 2 alur bentuk U memberikan pembuangan debu yang efektif dan masa pakai standar
Cocok untuk semua bor rotary hammer SDS plus.
Feature
SDS plus-1 Drill Bit is optimised for drilling in concrete2-cutter Tungsten Carbide plate makes the bit extra tough
2-flute U-shape flute design provides effective dust removal and standard lifetime
Fits all SDS plus rotary hammer drills.
Kegunaan
Untuk Bor Rotary HammerKetentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/BOSCH%20Hammer%20Drill%20SDS%20Plus-1%20(Mata%20Bor%20Beton)%202608680270%208x100%2F160mm%201pc/ipS000089673-4.jpg)