Mata Bor SDS plus-1 dioptimalkan untuk mengebor beton
Desain alur 2 alur bentuk U memberikan pembuangan debu yang efektif dan masa pakai standar
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) 2608680263 6x100/160mm 1pc
Rp28.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2608680263 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Total length l2 (mm) | 160 |
| Working Length L1 (mm) | 100 |
| Diameter (D) (mm) | 6 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 March 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Description
SDS plus-1 Drill Bit is optimised for drilling in concrete
2-flute U-shape flute design provides effective dust removal and standard lifetime
2-flute U-shape flute design provides effective dust removal and standard lifetime
Fitur
Mata Bor SDS plus-1 dioptimalkan untuk mengebor betonPelat Karbida Tungsten 2 cutter membuat mata bornya lebih keras
Desain alur 2 alur bentuk U memberikan pembuangan debu yang efektif dan masa pakai standar
Cocok untuk semua bor rotary hammer SDS plus.
Feature
SDS plus-1 Drill Bit is optimised for drilling in concrete2-cutter Tungsten Carbide plate makes the bit extra tough
2-flute U-shape flute design provides effective dust removal and standard lifetime
Fits all SDS plus rotary hammer drills.
Kegunaan
Untuk Bor Rotary HammerKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/BOSCH%20Hammer%20Drill%20SDS%20Plus-1%20(Mata%20Bor%20Beton)%202608680263%206x100%2F160mm%201pc/inS000089671-4.jpg)