BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 2608596056 9x80x120mm 1pc

#Nomor SKU S000089649
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp80.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2608596056
Unit 1pc
Part Number 2 608 596 056
Working Length L1 (mm) 80
Total length l2 (mm) 120
Drill Bit Color Blue
Diameter (D) (mm) 9
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 08 March 2017
Terakhir Diperbaharui 19 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mata Bor CYL-9 MultiConstruction memberikan pengeboran yang stabil pada semua jenis bahan. Tip pemusatnya memberikan awal pengeboran yang stabil dan pengarahan yang bagus secara universal. Teknologi pematrian dan pengerasan AWB dengan diameter yang dioptimalkan meningkatkan kekokohan mata bor 2 cutter dan mengurangi getaran saat digunakan. Selain itu, desain Dura 4 alur pada mata bor dengan bagian inti yang diperkuat memberikan ketahanan aus dan stabilitas yang lebih baik saat mengebor beton lunak. Mata bor tersebut ditujukan untuk hampir semua bahan dalam pekerjaan pemasangan interior, mis. beton lunak, susunan batu, bata, asbes semen, bahan bangunan ringan, bahan multilapisan, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, dan aluminium. Mata bor ini kompatibel dengan sistem shank silindris untuk semua bor dengan dan tanpa kabel, yang memungkinkan hasil sempurna saat mengebor dengan atau tanpa hentakan.
Mata Bor CYL-9 MultiConstruction dilengkapi dengan tepi pemotongan yang digerinda intan dan tip gerinda khusus, sehingga menjadikannya sempurna untuk pengeboran multiguna. Terdiri dari karbida berkualitas tinggi yang sangat tahan lama, mata bor ini memiliki masa pakai sangat lama dan menawarkan ketahanan aus terbaik. Sebagai bukti kualitas, mata bor ini memiliki tanda pengujian PGM Masonry Drill Bit Association Board, sehingga menjamin kepatuhan dengan toleransi yang ketat, pengeboran yang tepat, dan cengkeraman fixing yang kuat.
Description
CYL-9 MultiConstruction Drill Bit delivers stable drilling in all kinds of materials

Best for building trades: precise and highly versatile.
4-flute dura design with a reinforced core section delivers better wear resistance and stability when drilling in soft concrete
Diamond-ground cutting edges for multi-purpose drilling. Fine-grade carbide has an extra-long life. PGM-certified quality
The CYL-9 MultiConstruction Drill Bit is equipped with diamond-ground cutting edges and a special ground tip, making it perfect for multipurpose drilling. Consisting of fine-grade highly durable carbide, this bit has extra-long life and offers the best wear resistance. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.

It is compatible with cylindrical shank systems for all corded or cordless drills, enabling perfect results when drilling with or without impact.
Feature
CYL-9 MultiConstruction Drill Bit delivers stable drilling in all kinds of materials
Ideal for drilling holes into multiple materials. Can be used in impact mode on concrete and stone, and on rotary setting for brick, soft tile, sheet metal, wood and plastic.
Best for building trades: precise and highly versatile.
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks.
Use
For Impact Drill/drivers

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk