BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G 2608595517 2, 3, 4, 5, 6mm 1set(5pcs)

#Nomor SKU S000089547
Wishlist
Rating:
100% of 100
(5)
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2608595517
Unit 1set(5pcs)
Size (mm) 17x50x165
Diameter (mm) 2, 3, 4, 5, 6
Working Length L1 (mm) 24,33,43,52,63
Total Length (mm) 62,74,88,99,106
Shank Shape Hex Shank
Drill Shape Two Flutes
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 08 March 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mata Bor Puntir HSS Digerinda menawarkan pengeboran solid untuk penggunaan standar dengan logam

Mata bor yang digerinda presisi terbuat dari HSS yang memungkinkan hasil cepat
Tidak memerlukan pembuatan lubang sebelumnya atau pengeboran pilot hingga diameter 10 mm
Diproduksi sesuai DIN 338, mata bor adalah Jenis N (sudut alur) dengan tip 135 derajat dan toleransi diameter h8.
Mata Bor Puntir HSS Digerinda diproduksi sesuai DIN 338. Mata bor ini adalah Jenis N (sudut alur) dengan tip 135 derajat dan toleransi diameter h8.

Mata bor ini memiliki sistem shank silindris (diameter shank sama dengan mata bor) dan ditujukan untuk digunakan pada dudukan bor dan drill driver.
Fitur
Self-centring split-point tip 135 derajat menggabungkan pemotongan aktif dan pemusatan sempurna tanpa pergeseran
Mata bor yang digerinda presisi terbuat dari HSS yang memungkinkan hasil cepat

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk