Meiji Hand Spray Gun F410 Series F410-G25EV Tulip 1unit
Rp4.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | F410-G25EV Tulip |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Maximum effective pattern width (mm) | 320 |
| Paint Spraying Volume (ml/minute) | 350 |
| Standard air cap | 25EV |
| Paint feed system | Gravity |
| Nozzle bore (mm) | 2.5 |
| Standard paint cup | 6G-C |
| Fluid Nozzle Orifice Dia. (mm) | 2.5 |
| Atomizing Air Pressure (MPa) | 0.25 |
| Air Consumption (L/minute) | 335 |
| Spray Distance (mm) | 250 |
| Fluid Output (ml/minute) | 350 |
| Applied air cap model | 25EV |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 December 2025 |
Informasi Produk
Description
This series offers low volume medium pressure (LVMP) in beatiful atomization and better transfer efficiency. Also, beatiful gun body with chrome palting brings long lasting and easy cleaning. Furthermore, easy operation comes true due to reduction of trig
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan