Meiji Hand Spray Gun F110 Series F110-P0810PMAS Tulip Small 1unit
Rp2.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | F110-P0810PMAS Tulip |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Type of feed | Pressure |
| Fluid Nozzle Orifice Dia. (mm) | 0.8 |
| Atomizing Air Pressure (MPa) | 0.4 |
| Air Consumption (L/minute) | 340 |
| Spray Distance (mm) | 300 |
| Fluid Output (ml/minute) | 175 |
| Applied air cap model | 10PMAS |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 17 October 2025 |
Informasi Produk
Description
This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these sp
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||