NITTO KOHKI Air Tool Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) MAG-50 1unit
Rp9.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MAG-50 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Rated Air Pressure (MPa) | 0.6 |
| Air Consumption (m³/minute) | 0.87 |
| Free Speed (rpm) | 12000 |
| Depressed Center Wheel (mm) | 125 |
| Hose size (inch) | 3/8 |
| Berat (Kg) | 1.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/NITTO%20KOHKI%20Air%20Tool%20Angle%20Grinder%20(Mesin%20Gerinda%20Tangan)%20MAG-50%201unit/S000085807-1.jpg)