NITTO KOHKI Mesin Bor Magnet Atra Master M-320 1unit
Rp28.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | M-320 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power Source 1-Phase (VAC/Hz) | 220 ~ 240, 50/60 |
| Power Consumption Rated (W) | 80 |
| Maximum Drilling Capacity (mm) | Dia. (steel) 32 |
| Magnetic Holding Power (kgf) | 1,800 |
| Dimensions (mm) | 514x525 |
| Stroke (mm) | 280 |
| Magnetic Dimension (mm) | 124x244 |
| Height (mm) | 525 |
| Berat (Kg) | 30.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan