KYORITSU Multimeter Analog (Multitester) 1109S 1000V/250mA 1set

#Nomor SKU S000084700
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1109S
Unit 1set
Decibel (dB) -10 - +62
DC (A) 50μA/2.5/25/250mA +/- 3% of FS
AC (V) 10/50/250/1000V (9kΩ/V) +/- 3% of FS
DC (V) 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V +/- 3% of FS (20kΩ/V)
Ohm (ohm) 2/20kΩ/2/20MΩ_x000D_ +/- 3% of scale length
hFE 0-1000 (Ωx10) +/-3% of scale lentgh
Power Source R6 (AA) (1.5V) x2 6F22 (9V) x1
Dimensions (mm) 150x100x47 (LxWxD)
Contents Included 9168 (Carrying Case)
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 09 March 2017
Terakhir Diperbaharui 29 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Mirrored scale for easy and accurate reading.
- Output terminal to cut off DC component when measuring AC voltage.
- Safety designed input terminals and test leads.
Warning
Do not make voltage measurements on industry power lines of 250V or higher.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan