KYORITSU Tang Ampere DC Milliamp 2500 20/100mA 1unit

#Nomor SKU S000084681
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2500
Unit 1unit
DC A 20/100mA (Auto ranging) +/- 0.2%rdg +/- 5dgt (0.00mA - 21.49mA) +/- 1.0%rdg +/- 5dgt (21.0mA - 120.0mA)
Conductor Size (mm) Max. diameter 6
Power Source R6/LR6 (AA) (1.5V) x4
Dimension (LxWxD) 111x61x40 mm (display unit) 104x34x20 mm (sensor) 700 mm (sensor cable)
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 09 March 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- 0.01mA resolution for DC current
- Top class measurement 0.2% accuracy
- Diameter 6mm clamp jaw easy to use in tight places
- Measurement from 0.01mA to 120.0mA
- Dual display with backlight shows both mA measurement and percent of 4-20 m

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait