Legrand Flush Mounting Box Batibox Dry Partitions 080041 1 Gang Yellow 40mm 50pcs

#Nomor SKU S000084577
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 080041
Unit 50pcs
Storage Temperature (°C) -5-60
Shape Round
Model Single
Length (mm) 71
Width (mm) 71
Inner Depth (mm) 40
Number of Inlets 6
Material Plastic
Transparent Cover No
Halogen Free Yes
Surface Protection Untreated
Color Yellow
IP Protection IP20
Impact Protection (IK) IK04
Operating/Setting Temperature (°C) -5-40
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2017
Terakhir Diperbaharui 14 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



1-gang boxes for 1 gang or 2 modules
- Depth 40
- Drilling diameter 67 mm
- For wiring Accessories using screws or claws

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan