Legrand Plexo Illuminated Time Lag Switches 069504 Grey 5pcs

#Nomor SKU S000084555
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 069504
Unit 5pcs
Number of Contacts As Normally Open Contact 1
Mounting Method Other
Material Plastic
RAL Number (Similar) 7046
Transparent No
Surface Protection Untreated
Surface Finishing Matt
Color Grey
Nominal Voltage (V) 250
Frequency (Hz) 50-60
Rated Current (A) 8
Connection Type Screwed Terminal
Device Width (mm) 70.5
Device Height (mm) 70.5
Device Depth (mm) 44
Impact Protection (IK) IK07
Operating/Setting Temperature (°C) 0-35
Storage Temperature (°C) -25-60
Halogen Free Yes
Terminal Capacity (mm²) 1.5-2.5
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2017
Terakhir Diperbaharui 14 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan