Legrand Stop Kontak Arteor Series (Power Socket/Power Outlet) 572124 White 16A 10pcs

#Nomor SKU S000084207
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 572124
Unit 10pcs
Cable Section (mm²) 2.5-2.5
Color White
Voltage Type AC
Number Of Modules (Module System) 2
Connection Type Screwed Terminal
Material Quality Thermoplastic
Halogen Free Yes
Surface Protection Untreated
Surface Finishing Glossy
Nominal Current (A) 16
Nominal Voltage (V) 250
Frequency (Hz) 50-60
Suitable For Degree Of Protection (IP) IP40
Impact Protection (IK) IK04
Device Width (mm) 45
Device Height (mm) 45
Device Depth (mm) 37
Built-in Depth (mm) 28
Operating/Setting Temperature (°C) -5-50
Storage Temperature (°C) -10-70
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2017
Terakhir Diperbaharui 25 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



Arteor - international socket outlets
- Mechanisms supplied with rocker plates , to be equipped with support frames and plates
Israeli type socket outlets 2P+E shuttered for child safety
- White
- Can be installed in receptacles for floor sockets

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan