Legrand Miniatur Circuit Breaker - DX3 10000A (MCB/Pemutus Sirkuit) 408640 2P C80 1pc

#Nomor SKU S000084097
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 408640
Unit 1pc
Pole Type Double Pole
Tripping Curve C
Current Rating (A) 80
Rated Voltage (V) 230/400
Berat (Kg) 2.7
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2017
Terakhir Diperbaharui 24 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
10 kA as per IEC 60947-2
Integrated label holder
Sliding insulating shield
Color coded contact indication window
IP 20 protected terminals
50 sq mm terminals

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan