Legrand Stop Kontak TV Arteor (TV Socket) 572663 Single Shielded Female Type Grey 1module 10pcs

#Nomor SKU S000083318
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 572663
Unit 10pcs
Color Grey
Number Of Modules (Module System) 1
Surface Protection Lacquered
Surface Finishing Matt
Material Quality Duroplast
Halogen Free Yes
IP Protection IP20
Impact Protection (IK) IK04
Device Width (mm) 45
Device Height (mm) 45
Device Depth (mm) 33
Operating/Setting Temperature (°C) 5-45
Storage Temperature (°C) -25-70
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2017
Terakhir Diperbaharui 25 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



Arteor - televison sockets
- Mechanisms supplied with rocker plates, to be equipped with support frames and plates
- For Dvbt, Cablecast and satellite installation
- UHD TV quality compatible
- Classe A shielded star socket LTE ready (4G protected)
- Recommended coaxial cable : 17 VATCA
- Star cabling (1 socket = 1 cable to antenna, splitter or multiswitch). Visual check of the connection
- Meets EN 50083 - 4 and EN 50083 - 2 European directive
- TV : male connector (Ø9.5 mm) - 5 - 68 /120 - 862 MHz
- R : female connector (Ø9.5 mm) - 87.5 - 108 MHz
- SAT : "F" type connector - 950 - 2400MHz
Single TV star sockets - 1 module
- Low attenuation 1dBTV "F" type sockets
- Magnesium

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan