Legrand Buzzer Arteor 572248 2 round modules Magnesium 230V 10pcs

#Nomor SKU S000083235
Wishlist
Rp9.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 572248
Unit 10pcs
Operating/Setting Temperature (°C) -10-55
Storage Temperature (°C) -10-55
Connection Type Screwed Terminal
Cable Section (mm²) 1.5-1.5
Nominal Voltage (V) 230
Type of Current AC
IP Protection IP41
Housing Material Plastic
Material Quality Other
Surface Protection Housing Lacquered
Housing Color Grey
Type of Tone Continuous Tone
Mounting Method Built-in
Built-in Transformer Yes
Width (mm) 45
Height (mm) 45
Depth (mm) 41
Built-in Depth (mm) 32
Impact Protection (IK) IK05
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2017
Terakhir Diperbaharui 25 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



Arteor hotel equipment - round version
- Mechanisms supplied with rocker plates , to be equipped with support frames and plates
Buzzers230 V - 2 modules
- Magnesium

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan