Legrand Residual Current Device LR (RCD) 402070 Grey 25A-300mA 1pc
Rp789.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 402070 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Halogen Free | Yes |
| Label Space/Information Surface | No |
| Number of Pole | 4 |
| Rated Voltage (V) | 400 |
| Rated Current (A) | 25 |
| Rated Impulse Withstand Voltage Uimp (kV) | 4 |
| Mounting Method | DIN rail |
| Frequency (Hz) | 50 |
| IP Protection | IP20 |
| Width in Number of Modular Spacings | 4 |
| Built-in Depth (mm) | 44 |
| Ambient Temperature During Operating (°C) | -25-60 |
| Pollution Degree | 2 |
| Width (mm) | 71.2 |
| Height (mm) | 88.9 |
| Depth (mm) | 78.85 |
| Impact Protection (IK) | IK04 |
| Storage Temperature (°C) | -40-70 |
| Nominal Voltage (V) | 340-440 |
| Color | Grey |
| Berat (Kg) | 2.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 25 March 2026 |
Informasi Produk
Description
AC type : detect AC component faults
A type : detect AC and DC component faults
Compatible with prong - type and fork type supply busbars
Conform to IEC 61008-1
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Legrand%20Residual%20Current%20Device%20LR%20(RCD)%20402070%20Grey%2025A-300mA%201pc/m7S000082799-2.jpg)