NTN Thrust Ball Bearing 51105 1pc

#Nomor SKU S000082348
Wishlist
Rp62.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 51105
Unit 1pc
Maximum Allowable Rotation Speed (rpm) 4600rpm
Outer Ring Type Flat
Inner/Outer Ring Material Steel
Specifications/Environment Standard
Load Direction Thrust
Precision (JIS) Grade 0
Bearing Type Open type
Raceway Ring Shape Thrust Ball
Outer Diameter (mm) 42
Basic Dynamic Load Rating (N) 19600.00
Inner Diameter (mm) 25
Width B (mm) 11
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2017
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Balls are arranged between a set of washers (a shaft washer and housing washer) and the contact angle is 90degree.
Axial loads can be supported in only one direction and radial loads cannot be supported. These bearings are unsuitable for high speed operation.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan