Legrand Flush Mounting Support Frame Plexo IP 55 069683 2G Horiz Grey 5pcs

#Nomor SKU S000081811
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 069683
Unit 5pcs
Mounting Direction Horizontal and Vertical
With Mounting Grid No
Flush-mounted Installation Yes
Material Plastic
Antimicrobial Treatment No
Label Space/Information Surface No
RAL Number (Similar) 7046
Halogen Free Yes
Transparent No
Surface Protection Untreated
Surface Finishing Matt
Color Grey
With Hinged Lid No
Width (mm) 156
Height (mm) 85
Depth (mm) 43.5
Operating/Setting Temperature (°C) -10-40
Storage Temperature (°C) -25-60
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 02 February 2017
Terakhir Diperbaharui 25 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan