Legrand Universal Trunking 010462 Full Assembled White 50 x 80 1cover 65mm 20pcs

#Nomor SKU S000081396
Wishlist
Rp6.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 010462
Unit 20pcs
Operating/Setting Temperature (°C) -5-60
Storage Temperature (°C) -25-60
Width (mm) 80
Depth (mm) 50
Material Quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen Free No
Surface Protection Untreated
Color White
IP Protection IP40
Impact Protection (IK) IK07
Berat (Kg) 18.8
Tanggal Produk Terdaftar 02 February 2017
Terakhir Diperbaharui 25 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Product charateristics
Maximum section : 3340mm²
Composed with 1 compartment body and 1 unique flexible cover (65mm width), delivered in 10 units of 2m
Can be used with Mosaic/Arteor ranges
Possibility to adapte a removable separation partition
Comply with reliability, safety and technical performance requirements accord EN50085-2-1

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan