Legrand Panel Mounting Socket P17 555484 2P+E Blue 32A 200/250V 1pc
Rp689.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 555484 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Number of Pole | 2P+E |
| Rated Current (A) | 32 |
| Color | Blue |
| Rated Voltage (V) | 200-250 (AC) |
| IP Protection | IP 66/67 |
| Connection | Screwed Terminal |
| Material | Plastic |
| Dimension (WxHxD) (mm) | 84x94x92 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 February 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 14 July 2025 |
Informasi Produk
Description
P 17 Tempra Pro IP 66/67 LV 16 and 32 A
Panel mounting sockets
- Can be fixed on the faceplates 200/250 V~
- 32 A
- 2P+E
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan