Legrand Domestic Cartridge Fuse 8.5x31.5mm 012420 with Indicator 20A 10pcs

#Nomor SKU S000081025
Wishlist
Rp389.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 012420
Unit 10pcs
Dimensions (mm) 8.5x31.5
Catridge Type cylindrical with indicator
Current Rating (A) 20
Rated Voltage (V) 400
Rupture Capacity Copper (A) 20000
Protected Section (mm²) 2.5
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 February 2017
Terakhir Diperbaharui 25 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan