BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik) GSB 18 V-EC (solo) Professional 18V/4.0Ah 1unit

#Nomor SKU S000080965
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GSB 18 V-EC (solo)
Unit 1unit
Torque settings 20+1
Battery Voltage (V) 18
Vibration Emission Value ah (m/s²) 1.5 (drilling In Metal, (impact Drilling In Masonry, screwdriving)
Uncertainty K (dB) 3
Max. Drilling Diameter (mm) 19 (Wood), 13 (Steel), 13 (masonry)
Uncertainty K (m/s²) 2.5 (drilling In Metal, screwdriving), 8 (impact Drilling In Masonry, )
Maximum Screw Diameter (mm) 10
Part Number 0 601 9E9 100
Sound Pressure Level (dBA) 87
Sound Level (dBA) 98
Maximum Torque (N m) 31 (soft) / 60 (hard) /- (max)
Chuck Capacity (mm) 1.5-13 (min/max)
Max. Impact Rate (bpm) 28500
No Load Speed (rpm) 0 – 600 (first-gear) / 0 – 1900 (Second-gear)
K3L License Yes
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 02 February 2017
Terakhir Diperbaharui 30 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Combi tanpa kabel. Mesin bor impact Midrange yang paling ringkas, bertenaga dengan Kick Back Control dan Precision Clutch yang canggih untuk produktivitas yang bertambah.

Keuntungan.
- Daya tahan & kualitas tinggi : Chuck dan motor tanpa sikat yang sepenuhnya logam.
- Fitur inovatif : Precision Clutch dan Kickback Control.
- Terbaik dari segi keringkasan dan ergonomis : Panjang kepala yang terpendek dan bentuk pegangan yang baru.
Description
Most Compact, powerful Midrange Impact Drill Driver with advanced Kick Back Control and Precision Clutch for enhanced productivity!
High durability & quality: Full metal chuck and brushless motor
Innovative Features: Precision Clutch and Kickback Control
Best in compactness and ergonomics: Shortest head length and new grip shape

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk