Cut-off saw 14" dengan tenaga yang diperbarui
Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberat
Dukungan tambahan untuk pemotongan material
Perlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin) GCO 14-24 Professional 2400W 1unit
Rp4.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GCO 14-24 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| No Load Speed (rpm) | 3800 |
| Cutting Capacity (mm) | 100x196 (Rectangle 0º), 107x115 (Mitre Rectangle 45º), 115x115 (Mitre L-profile 45º), 130x130 (L-profile 0º), 110x110 (Miter Square 45º), 119x119 (Square 0º ) |
| Hole of Cutting Grinding Disc (mm) | 25.4 |
| Diameter of Cutting Grinding Disc (mm) | 355 |
| Uncertainty K (dB) | 3 |
| Tool Dimensions (mm) | 256x520x400 |
| Sound Pressure Level (dBA) | 100.5 |
| Sound Level (dBA) | 113 |
| Rated Input Power (W) | 2400 |
| K3L License | Yes |
| Garansi Unit | 12 bulan |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 18.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 February 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/BOSCH%20Circular%20Saw%20Machine%20(Gergaji%20Mesin)%20GCO%2014-24%20Professional%202400W%201unit/plS000080921-2.jpg)