BOSCH Breaker Hammer (Meisn Bobok Beton) GSH 16-30 Professional 1750W 1unit
Rp23.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GSH 16-30 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power (W) | 1750 |
| Vibration Emission Value ah (m/s²) | 13 (chiselling in concrete) |
| Uncertainty K (m/s²) | 2 (chiselling in concrete) |
| Impact Energy (J) | 41 (based On Epta 05/2016) |
| Impact Rate at Rated Speed (bpm) | 1300 |
| Tool Dimensions (mm) | 760x255 |
| Tool Holder | Hex 30mm |
| Rated Input Power (W) | 1750 |
| Bit Holder | HEX 30 mm |
| K3L License | Yes |
| Garansi Unit | 12 bulan |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 16.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 February 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Breaker. Tenaga yang luar biasa untuk membersihkan 13 ton material per hari.
- Tingkat pembersihan material tertinggi berkat tekanan impact tunggal 41 J dan tenaga motor 1750 watt.
- Masa pakai paling lama berkat desain yang tangguh dan penggunaan material berkualitas tinggi.
- Vibration control untuk mengurangi getaran yang membahayakan sehingga pengoperasian lebih lama dan jauh lebih mudah.
- Tingkat pembersihan material tertinggi berkat tekanan impact tunggal 41 J dan tenaga motor 1750 watt.
- Masa pakai paling lama berkat desain yang tangguh dan penggunaan material berkualitas tinggi.
- Vibration control untuk mengurangi getaran yang membahayakan sehingga pengoperasian lebih lama dan jauh lebih mudah.
Description
Extreme power for 13 tons of material removal per day
Highest material removal rate due to 41 J single impact force for high material removal rates
Longest lifetime due to robust design and use of high-quality materials
Vibration Control for reduction of harmful vibration and, therefore, longer operating time and greater ease of use
Highest material removal rate due to 41 J single impact force for high material removal rates
Longest lifetime due to robust design and use of high-quality materials
Vibration Control for reduction of harmful vibration and, therefore, longer operating time and greater ease of use
Fitur
Performa impact tinggi berkat daya benturan 62 joule dan 1.000 embusan per menit. Getaran yang sangat rendah (hanya 8,5 m/sイ) berkat penggabungan gagang dan mekanisme hammer pengurangan getaran-untuk waktu pemicuan yang lebih lama per hari.
Usia pakai yang lebih panjang berkat komponen berkualitas tinggi terbuat dari aluminium dan baja.
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/BOSCH%20Breaker%20Hammer%20(Meisn%20Bobok%20Beton)%20GSH%2016-30%20Professional%201750W%201unit/p9S000080909-3.jpg)