BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) GBH 3-28 DRE Professional with SDS Plus 800W 1unit
Rp6.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GBH 3-28 DRE |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Impact Energy (J) | 3.1 (based on Epta 05/2016) |
| Max. Drilling Diameter (mm) | 13 (Steel), 30 (Wood) |
| Impact Energy | 3,1 - 3,5 Joule |
| Rated Input Power (W) | 800 |
| Impact Rate at Rated Speed (bpm) | 0 – 4000 |
| Max.Drilling Diameter in Wood | 30mm |
| Max.Drilling Diameter in Steel | 13mm |
| Drilling Diameter on Concrete (mm) | 4 – 28 (hammer drill bit) |
| Vibration Emission Value ah (m/s²) | 14.5 (hammer drilling in concrete), 9.7 (chiselling in concrete) |
| Uncertainty K (m/s²) | 1.5 (hammer drilling in concrete, chiselling in concrete) |
| Bit Holder | SDS plus |
| Measurable Speed (rpm) | 0 – 900 |
| Optimal Application Range on Concrete (mm) | 12 – 18 |
| K3L License | Yes |
| Garansi Unit | 12 bulan |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 3.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 February 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Performa puncak dengan getaran lebih rendah 10%
Tingkat kecepatan pengeboran tinggi dan daya pemahatan lebih tinggi 20% daripada rotary hammer lain di kelasnya
Getaran 10% lebih rendah daripada hammer lain di kelasnya untuk kerja yang lebih nyaman berkat Vibration Control Bosch
Distribusi bobot yang imbang karena desain bentuk L demi kerja yang lebih nyaman
Tingkat kecepatan pengeboran tinggi dan daya pemahatan lebih tinggi 20% daripada rotary hammer lain di kelasnya
Getaran 10% lebih rendah daripada hammer lain di kelasnya untuk kerja yang lebih nyaman berkat Vibration Control Bosch
Distribusi bobot yang imbang karena desain bentuk L demi kerja yang lebih nyaman
Description
- High drilling rate and 20% higher chiselling power than other rotary hammers in its class
- 20% less vibration than other hammers in its class for more comfortable working due to Bosch Vibration Control
- Quick change chuck for fast changes
- 20% less vibration than other hammers in its class for more comfortable working due to Bosch Vibration Control
- Quick change chuck for fast changes
Feature
- High drilling rate and 20% higher chiselling power than other rotary hammers in its class- 20% less vibration than other hammers in its class for more comfortable working due to Bosch Vibration Control
- Quick change chuck for fast changes
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/BOSCH%20Corded%20Rotary%20Hammer%20Drill%20(Bor%20Bobok%20Beton)%20GBH%203-28%20DRE%20Professional%20with%20SDS%20Plus%20800W%201unit/S000080901-1.jpg)