Terobosan yang mengatur standar baru, meningkatkan performa, efisiensi yang lebih baik
Housing gigi pelindung yang tangguh dan housing motor kerangka klem untuk kondisi tempat kerja yang sulit
Motor 750 W bertenaga untuk menyesuaikan kebutuhan profesional serbaguna
Desain ergonomis ringkas untuk penggunaan yang tidak melelahkan
BOSCH Corded Impact Drill (Bor Bobok Beton) GSB 16 RE Professional 750W 1unit
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GSB 16 RE |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Part Number | 06012281K1 |
| Rated Input Power (W) | 750 |
| Output Power (W) | 351 |
| No Load Speed (rpm) | 0 – 3250 (first-gear) |
| Rated Torque (N m) | 2.1 Nm |
| Chuck Capacity (mm) | 1.5 – 13 (min-max) |
| Impact Rate at No-Load Speed (bpm) | 0 – 48500 |
| Drilling Diameter (mm) | 16 (concrete), 25 (Wood), 12 (Steel) |
| K3L License | Yes |
| Garansi Unit | 12 bulan |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 5.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 February 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/BOSCH%20Corded%20Impact%20Drill%20(Bor%20Bobok%20Beton)%20GSB%2016%20RE%20Professional%20750W%201unit/S000080899-4.jpg)