BOSCH Corded Impact Drill (Bor Bobok Beton) GSB 10 RE Professional 500W 1unit

#Nomor SKU S000080898
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp989.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GSB 10 RE
Unit 1unit
Rated Input Power (W) 500
Output Power (W) 250
No Load Speed (rpm) 0 – 2600 (first-gear)
Drill Spindle Connecting Thread (inch-UNF) 3/8-24
Chuck Capacity (mm) 1.5 – 10 (min-max)
Impact Rate at No-Load Speed (bpm) 0 – 41600
Drilling Diameter (mm) 10 (concrete), 20 (Wood), 8 (Steel)
K3L License Yes
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 02 February 2017
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Konsep baru Keringkasan dan daya di kategori ini

Motor 500 W yang tangguh dan bertenaga
Sangat praktis untuk pekerjaan di ruang sempit dan di area atas kepala
Berbobot ringan 1,5 kg untuk pekerjaan bebas dari rasa lelah

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk