Tenaga dan Kenyamanan untuk aplikasi pengeboran & pencampuran
Motor 850 W yang andal dan bertenaga untuk daya tahan lebih lama
Torsi & kapasitas pengeboran yang tinggi untuk pekerjaan berat
Gagang tambahan dan gagang D dapat berputar 360° untuk kemudahan dalam penggunaan
Ketangguhan yang unggul berkat konstruksi bantalan peluru dan gigi yang tahan lama
BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) GBM 1600 RE Professional Heavy Duty 850W 1unit
Rp2.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GBM 1600 RE |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Features | Reversible |
| No Load Speed (rpm) | 0-630 |
| Chuck Capacity (mm) | 1-16 (min-max) |
| Drill Size (mm) | 40 (wood), 16 (steel) |
| Rated Torque (N m) | 11 |
| Rated Input Power (W) | 850 |
| K3L License | Yes |
| Garansi Unit | 12 bulan |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 4.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 February 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Description
Power and Convenience for mixing & drilling applications
850 W powerful and reliable motor for longer durability
High torque & high drilling capacity for heavy duty job
Auxiliary handle and 360° rotates D handle for easy handling
Durable gear and ball bearing construction for superior robustness
850 W powerful and reliable motor for longer durability
High torque & high drilling capacity for heavy duty job
Auxiliary handle and 360° rotates D handle for easy handling
Durable gear and ball bearing construction for superior robustness
Fitur
Keuntungan. Tenaga dan Kenyamanan untuk aplikasi pengeboran & pencampuran.
- Motor 850 W yang andal dan bertenaga untuk daya tahan lebih lama.
- Torsi & kapasitas pengeboran yang tinggi untuk pekerjaan berat.
- Gagang tambahan dan gagang D dapat berputar 360ー untuk kemudahan dalam penggunaan.
- Ketangguhan yang unggul berkat konstruksi bantalan peluru dan gigi yang tahan lama.
Feature
- Performance and ergonomics for stirring and drilling applications. - Powerful and reliable 850 watt motor for longer lifetime.
- High torque and high drilling performance for heavy duty jobs.
- Auxiliary handle and 36 degree rotating D-handle for easy handle.
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/BOSCH%20Corded%20Drill%20Driver%20(Bor%20Listrik)%20GBM%201600%20RE%20Professional%20Heavy%20Duty%20850W%201unit/S000080897-1.jpg)