TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup) KTZ 6.11 1unit

#Nomor SKU S000080276
Wishlist
Rp78.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KTZ 6.11
Unit 1unit
Height (inch) 32.94
Diameter (inch) 14.75
Motor Output (HP) 15
Capacity (m³/minute) 2.55
Total Head (m) 33
Berat (Kg) 136.0
Tanggal Produk Terdaftar 11 January 2017
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir

Dapat digunakan untuk pompa sedot/kuras banjir
Feature
Generally applicable high-grade pump that can be used efficiently in draining in general civil engineering through to deepwell applications. Good in aplications in draining sand-carrying water in construction and civil engineering works and deep

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan