TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup) KTZ 3 1.5 1unit
Rp20.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KTZ 3 1.5 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Diameter (inch) | 9.25 |
| Height (inch) | 25.5 |
| Motor Output (HP) | 2 |
| Capacity (m³/minute) | 0.78 |
| Total Head (m) | 14.5 |
| Berat (Kg) | 30.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 January 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
Dapat digunakan untuk pompa sedot/kuras banjir
Dapat digunakan untuk pompa sedot/kuras banjir
Feature
Generally applicable high-grade pump that can be used efficiently in draining in general civil engineering through to deepwell applications. Good in aplications in draining sand-carrying water in construction and civil engineering works and deepKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/TSURUMI%20PUMP%20Pump%20Submersible%20Contruction%20Dewatering%20KTZ%20Series%20(Pompa%20Celup)%20KTZ%203%201_5%201unit/S000080265-1.jpg)