TSURUMI PUMP Pump Submersible for Waste Water PU Series (Pompa Celup Limbah) 50 PUMA 2.15 S (AUTO) 1unit
Rp6.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 50 PUMA 2.15 S (AUTO) |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Type Of Impeller | Vortex |
| Diameter (inch) | 8.9 |
| Discharge Size (inch) | 2 |
| Height (inch) | 14.8 |
| Max. Solid Diameter (inch) | 1.38 |
| Motor Output (kW) | 0.15 |
| Berat (Kg) | 6.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 January 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Dapat digunakan untuk pompa sedot/kuras banjir
Feature
Compact, light & corrosion resistant Submersible Landscape Pumps with Eco-Friendly/Energy Saving Extended life Span. Food Grade lubricant used is Fish Friendly, good for Fish Pond, Artificial Waterfall, Fountain application.
Discha
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/TSURUMI%20PUMP%20Pump%20Submersible%20for%20Waste%20Water%20PU%20Series%20(Pompa%20Celup%20Limbah)%2050%20PUMA%202_15%20S%20(AUTO)%201unit/S000080249-1.jpg)