TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Residue Dewatering (Pompa Celup) HSR 2.4S 1unit
Rp5.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HSR 2.4S |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Discharge Bore (mm) | 50 |
| Motor Output (kW) | 0.4 |
| Phase | Single |
| Starting Method | Capacitor Run |
| Capacity (m³/minute) | 0.13 |
| Total Head (m) | 12 |
| Solids Passage (mm) | 3 |
| Berat (Kg) | 10.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 January 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Dapat digunakan untuk pompa sedot/kuras banjir
Feature
Residual Water Drainage with capable of pumping water down to a minimum level of 1mm.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/TSURUMI%20PUMP%20Pump%20Submersible%20Portable%20Residue%20Dewatering%20(Pompa%20Celup)%20HSR%202_4S%201unit/S000080245-1.jpg)