KYORITSU Tang Ampere Leakage 2433R 400A 1unit

#Nomor SKU S000079873
Wishlist
Rp8.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2433R
Unit 1unit
AC A at 50/60Hz = 40/400mA/400A +/- 1%rdg +/- 5dgt (40/400mA) +/- 1%rdg +/- 5dgt (0 - 300A) +/- 2%rdg (300.1 - 399.9A) at WIDE = 40/400mA/400A +/- 1%rdg +/- 5dgt [50/60Hz], +/- 2.5%rdg +/- 10dgt [20Hz - 1kHz] (40/400mA) +/- 1%rdg +/- 5dgt [50/60Hz], +/- 2.5%rdg +/- 10dgt [40Hz - 1kHz] (0 - 300A) +/- 2%rdg [50/60Hz], +/- 5%rdg [40Hz - 1kHz] (300.1 - 399.9A)
Frequency Response 20Hz - 1kHz [40Hz - 1kHz:400A]
Conductor Size (mm) Max. diameter 40
Power Source Two R03 or equivalent (DC1.5V) batteries
Dimension (LxWxD) 185x81x32 mm
Contents Size 9052 (Carrying Case); R03 (1.5V) x2; Instruction Manual
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2017
Terakhir Diperbaharui 13 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Frequency Selector Switch to eliminate the effect of harmonics
- Three AC current ranges40mA/400mA/400A
- Resolution 0.01mA

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan