KYORITSU Tang Ampere Leakage 2412 500A/600V 1unit

#Nomor SKU S000079868
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2412
Unit 1unit
AC A at 50/60Hz = 20/200mA/2/20/200/500A +/- 1.5%rdg +/- 5dgt (20/200mA/2A) +/- 2%rdg +/- 5dgt (20/200A) +/- 2.5%rdg +/- 5dgt (500A) ati WIDE = 20/200mA/2/20/200/500A +/- 1%rdg +/- 3dgt [50/60Hz], +/- 5%rdg +/- 5dgt [40 - 400Hz] (20/200mA/2A) +/- 1.5%rdg +/- 3dgt [50/60Hz], +/- 5%rdg +/- 5dgt [40 - 400Hz] (20/200A) +/- 2%rdg +/- 3dgt [50/60Hz], +/- 5%rdg +/ -5dgt [40 - 400Hz] (500A)
AC V 600V +/- 2%rdg +/- 5dgt (50/60Hz) +/- 5%rdg +/- 5dgt (40 - 400Hz)
Resistance 200 Ohm +/- 1.5%rdg +/- 5dgt
Frequency Response 40 - 400Hz
Conductor Size (mm) Max. diameter 40
Power Source 6F22 (9V) x1 or AC Adaptor
Dimension (LxWxD) 209x96x45 mm
Contents Included 7066A (Test leads); 9169 (Carrying case); 8025 (Plug for output jack); 6F22 x1; Instruction Manual
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Digital clamp meter with tear drop shaped, medium size transformer jaws specially designed for leakage current measurement.
- Frequency filter switch to eliminate the effect of harmonics.
- Output terminal for connection to recorders and fa

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan