KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC 2055 1000A/600V 1unit

#Nomor SKU S000079863
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2055
Unit 1unit
Arus AC (A) 0 - 600.0/1000A ± 1.5%rdg ± 5dgt (50/60Hz) ± 3.0%rdg ± 5dgt (40 - 400Hz)
Arus DC (A) 0 - 600.0/1000A ± 1.5%rdg ± 5dgt
Daya AC (V) 6/60/600V Auto Ranging ± 1.3%rdg ± 4dgt (50/60Hz) ± 3.0%rdg ± 5dgt (40 - 400Hz)
Tegangan DC (V) 600m/6/60/600V Auto Ranging ± 1.0%rdg ± 3dgt
Resistance 600/6k/60k/600k/6M/60 MegaOhm (Auto Ranging) +/- 1%rdg +/- 5dgt (600 - 6M) / +/- 5%rdg +/- 8dgt (60M)
Continuity Buzzer Buzzer Sounds at 100 Ohm
Ukuran Konduktor (mm) Max. diameter 40
Power Source R03 (1.5V) (AAA) x2
Dimensi (mm) 254x82x36
Frekuensi/Tugas 10/100/1k/10kHz (Auto Ranging) / 0.1 - 99.9%)
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2017
Terakhir Diperbaharui 13 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Designed to meet international safety standard IEC 61010-1 CAT.IV 600V.
- CAT.IV Clamp Meters can measure the Voltage and Current in both very low and high power circuits.
- Thus, very useful for power distribution companies, power utilities and maintenance fields.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk