NACHI Super Hard End Mills Long Four Flutes - 6212 Dia. 23.0x25 SL4mm 1pc

#Nomor SKU S000078918
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6212
Unit 1pc
Diameter size (mm) 23 x 25 SL4
Overall Length (mm) 160
Flute Length (mm) 90
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 11 January 2017
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deskripsi:

O.A.L:160mm, F.L:90mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan